KMC
KMCの 自転車ギヤ・チェーン関連
KMCの チェーン・ジョイント・コネクティングピン
KMCの 自転車用チェーン
スポーツバイク用チェーン(9速用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38908676
品番
Z99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン伸び防止構造
静音構造
リンク数
116
付属品
ミッシングリンク
適合
9速用
色
ピンク
寸法
1/2×11/128
注意
※初回の長さ調整にはチェーン切りが必要です。