曜日別特売
AS4 50-06 6×4 ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社 38965272

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
長さ(m)5
内容量1巻注文コード38965272品番AS4 50-06 6×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブチューブ外径×内径(mm)6×4長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)内径(Φmm)4材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)17使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[45]/23℃特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38965281
2021-07-28
用途: ウォッシャータンク
製造業

在庫があり、足りなくなった時にすぐに注文して購入できるのでたすかります。

対象商品 : 38965525
2018-08-13
用途: トラックのエアーホーン
製造業

炎天下でポリエステルチューブが破裂したんで熱に強いナイロンチューブにしたら大丈夫でした。満足しております。

対象商品 : 38965315
2012-10-30
用途: ロボットケーブルの保護

もう一段 柔らかいタイプがあるがモノタロウでは売っていない。 取り扱いお願いします。
また、商品には袋の中に紙のタグが付いてくるがDigiKeyのようにステッカーになっていると保存箱に貼れるし 便利だ。現在は透明テープで自分で貼っている。再注文するときもそっちの方が便利だ。

MonotaROからの回答

潤工社のナイロンチューブでは、柔軟性の順で、As4>As1>As2となっております。
As4がもっとも柔らかいものになりますが、もう1段柔らかいタイプとは、潤工社以外のメーカーの製品になりますでしょうか?
お取扱いをご希望の商品名・品番等、詳細をお問い合わせ窓口にお申しつけ頂きましたら、お調べ致します。
(必ずしも、取扱いのご希望に副いかねる場合もございますが、検討させて頂きます。)
お探しの商品がございましたら、どうぞ、お気軽にお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする