※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

61F-G2 AC100/200 フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン) 38968946 61F-G2 AC100/200 フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン) 38968946

フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38968946 品番 61F-G2 AC100/200
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型
リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。
動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。
熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。

種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件一般の浄水、汚水 用途増水警報を兼ねた自動給水または自動排水 幅(mm)135 高さ(mm)127 質量(g)約750 タイプG2タイプ 奥行(mm)73.5 周波数(Hz)50/60 出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 定格電圧(V)AC100/200 耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min 制御増水警報を兼ねた自動給・排水 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55 主な用途増水警報を兼ねた自動給水または自動排水 寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上 消費電力(VA)5.5以下 適合ケーブル1km以下 使用周囲湿度45〜85%RH 許容電圧変動定格電圧の85〜110% 電極間電圧AC8V 電極間電流AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0〜約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k〜∞ 電気的寿命(定格負荷)50万回以上 機械的寿命500万回以上 制御対象一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗約0〜4kΩ 推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
注意
※適合ケーブルの長さは完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値で、線径が太く(または芯線数が多く)なると線路の浮遊容量が大きくなることからこの値より短くなります。
※絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
揚水ポンプ
エムツーカンパニー 様

学校の揚水ポンプの制御盤が不良になっていた。
CPU基板が不良なので、リレー交換とか差し替えはできない。
配線も簡単で、緊急の応急処置用に在庫していて使用した。
端子台に記号があり配線しやすい。
交互運転はできないし、警報も出せないが自動運転が
復帰できるので1つ持っておくと便利。
去年、落雷により揚水ポンプ制御不能の現場で対応できなかったので
在庫しておくようにした。場合によっては排水ポンプでも使用できる。

対象商品:
38968912
2024-01-13
用途:
自宅前池の水面コントロール用
農・林・水産業

現設はナショナル フロートレスSW 21F-G が故障し、今回御社の 61FG に取り替えました。感度、性能とも良好でした。落雷等の過負荷に対する保護機能は十分でしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
06794672
2023-06-15
用途:
老朽化した機器の交換

工事業者でなかなか手に入らなく、物だけ自前で取り寄せて良いとの事。型番指定して注文したら翌日に届き助かりました。

対象商品:
06794672
2023-01-18
用途:
井戸ポンプ制御盤に使用する。
フェンテホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

コンパクトでとても良く動作状況が赤ランプで目視できる。

1人が参考にしています
対象商品:
38968912
2022-07-25
用途:
クーリングタワー給水制御に使用
株式会社オーレックス 様

動作表示灯付きで、カバー付き電磁開閉器の動作を間接的に確認できるのがありがたい。
シンプル且つ合理的な回路構成。
ベース+プラグイン構造でリレー交換も楽にできる。
…のであれば、CRスナバやバリスタによる接点保護もセットできるようになっていると更に良い。

2人が参考にしています
対象商品:
38968912
2022-09-10
用途:
ポンプの制御
庄司電気商会 様

納期は早い、安く使いやすく壊れにくい、又利用します

1人が参考にしています
対象商品:
38968912
2021-10-16
用途:
汚水桝の排水ポンプ
白樺湖観光ホテル 様

今まで使用していたフロートなしスイッチ式のものが、時々エラーしてモーターが回らない時があったので買い替えです。非常に安く購入できました。
モーター駆動は今迄のリレーを使用、水面検知はステンレス製のカーテンレールを使いました。
大きさもウオールボックス内に収まりコンパクトでネジ止め式なので、交換も容易でした。

1人が参考にしています
対象商品:
38968912
2021-06-22
用途:
電気工事、農業用暗きょ排水
アクティブワンこが 様

メーカーがちゃんとしているので、1年なるが正常に動作している。安心の商品である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする