MAINTS
MAINTSの キッチン/調理家電
MAINTSの IHクッキングヒーター
IH調理器 ホットトリベット(HOT TRIVET)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38981401
品番
MA-004B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高級感のあるBlack×Stainlessモデル 新潟県 燕市の優れた金属加工技術によってキワ立つ形・質感。 磨き上げられたステンレスが重厚感を漂わせます。
仕様
火力切替:5 段階 70 W 相当 〜 1200W
寸法(mm)
コントローラー:約 70 × 70 × 38
質量(kg)
約 2.2 (電源コード含む)
質量(g)
コントローラー:約 80 (電池含まず)
電源(V)
AC 100 50 / 60 Hz
消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 280 × 280 × 40
電源コード(m)
約 1.8 (マグネットプラグ)
安全機能
なべなし自動停止、切り忘れ防止、過熱防止、小物検知