リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39069624 品番G70A-ZOC16-3 DC24
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)
逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V)
耐電圧(V/min)
コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz
出力端子間:AC2000 50/60Hz
コネクタ間:AC250 50/60Hz
定格電圧(V)DC24 許容電流(A)(端子台部)10 分類NPN対応(+コモン) 質量(g)約400 引張強度端子:49/min 絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0〜+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません) 周囲湿度(%RH)35〜85 耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns〜1μs 強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと 締め付け強度(N・m)(端子)0.59 衝撃(誤動作)(m/s2)200 振動(耐久)Hz10〜61.2〜10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2〜150〜61.2 14.7m/s2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする