omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の I/Oリレーターミナル
リレーターミナル G70D-VSOC16/VFOM16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39069685
品番
G70D-VSOC16 DC24
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
省スペースタイプ
極性
NPN
出力
MOS FET リレー出力
点数
16点(1a×16)
仕様
電源配線処理用端子台増設可能
シリーズ
バーチカルタイプG70D-V
動作表示
LEDあり
定格通電電流(A)
開閉部:0.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)
46×135×81