タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:1200個(横40×縦30個)/1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
文字数値・アラーム・文字列:
スケーラブルゴシック(倍率:6~255ポイント)
Rough(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
Standard(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
Fine(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
7セグメントLED(数値・日時表示のみ表示可能)
保護構造前面操作部/IP65防油形相当、NEMA4相当、UL Type4
(長時間油がかかる場所では、ご使用になれない場合があります。)
設定値数値単位・スケール設定:最大1000個
アラーム/イベント設定:最大5000件
文字間隔縦位置/上寄せ、中央、下寄せ
横位置/左寄せ、中央、右寄せ
バックライト方式寿命:50000時間以上
輝度調整:タッチパネル操作により3段階または32段階の調整可能
異常検知:自動検出され、RUN LED緑色点滅により通知