NS15-TX01S-V2 プログラマブルターミナル NSシリーズ omron(オムロン) 39089477

プログラマブルターミナル NSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39089477 品番NS15-TX01S-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥525,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
分解能:1024(横)×1024(縦)
入力:感圧式
寿命:100万回以上
文字
数値・アラーム・文字列:
スケーラブルゴシック(倍率:6〜255ポイント)
Rough(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
Standard(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
Fine(倍率:1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
7セグメントLED(数値・日時表示のみ表示可能)
保護構造
前面操作部/IP65防油形相当、NEMA4相当、UL Type4
(長時間油がかかる場所では、ご使用になれない場合があります。)
設定値
数値単位・スケール設定:最大1000個
アラーム/イベント設定:最大5000件
文字間隔
縦位置/上寄せ、中央、下寄せ
横位置/左寄せ、中央、右寄せ
バックライト方式
寿命:50000時間以上
輝度調整:タッチパネル操作により3段階の調節、または外部可変抵抗による無段階調(最低輝度15cd/m2)
異常検知:自動検出され、RUN LED緑色点滅により通知
種別NS15-V2本体 画面サイズ15インチTFT 表示ドット数1024×768ドット 機能メモリカード可能、ラダーもニタ可能、ビデオ入力ユニット装着RGB入力のみ可能、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着 容量画面容量/60MB 仕様Ethernetあり 質量(kg)4.2以下 文字種別太文字、斜体(ベクタフォント指定時のみ) 消費電力(W)45以下 適合規格UL508認定、 UL1604認定、 EMC指令適合、 NK、 LR規格認定 定格電圧(V)DC24 枠の色シルバー 文字色256色 インターフェース拡張用インタフェースユニット用 表示色256色(BMP-JPEG画像データ/32768色) 画面表示寸法(mm)304.1×228.1 使用周囲温度(℃)0〜50 寿命バッテリ寿命/5年(25℃)、 バッテリ低下(LEDの橙色点灯から)/5日以内 視野角左右80、上70、下60° 周囲湿度(%RH)35〜85(0〜40℃)、35〜60(40〜50℃)、結露がないこと(使用時) 許容電圧範囲(V)DC20.4〜27.6(DC24V±15%) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 銘板の表示文字CX-Designer上で指定できる任意のフォント/種類/サイズを表示可能 言語表示42言語/スケーラブルゴシック、Rough、Standard、Fine共通 接地D種接地(第3種接地) 耐振動(Hz)(動作時)5〜8.4 片振幅3.5mm、8.4〜150 9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする