曜日別特売
NS5-MQ10B-V2 プログラマブルターミナル NSシリーズ omron(オムロン) 39089486

プログラマブルターミナル NSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39089486品番NS5-MQ10B-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
タッチパネル方式
マトリクス抵抗膜式
スイッチ数/分解能:300個(横20×縦15個)、1スイッチ16×16ドット
入力:感圧式
寿命:100万回以上
文字
数値・アラーム・文字列:
スケーラブルゴシック(倍率/6~255ポイント)
Rough(倍率/1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
Standard(倍率/1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
Fine(倍率/1×1、1×2、2×1、2×2、3×3、4×4、8×8)
7セグメントLED(数値・日時表示のみ表示可能)
保護構造
前面操作部/IP65防油形相当、NEMA4相当、UL Type4
(長時間油がかかる場所では、ご使用になれない場合があります。)
設定値
数値単位・スケール設定:最大1000個
アラーム/イベント設定:最大5000件
文字間隔
縦位置/上寄せ、中央、下寄せ
横位置/左寄せ、中央、右寄せ
バックライト方式
寿命:50000時間以上
輝度調整:タッチパネル操作により3段階の調整可能
異常検知:自動検出され、RUN LED緑色点滅により通知
種別NS5-V2本体画面サイズ5.7インチSTN(モノクロ)表示ドット数320×240ドット機能メモリカード可能、ラダーモニタ不可、ビデオ入力ユニット装着不可、Controller Link I/Fユニット(ワイヤタイプ)装着不可容量画面容量/60MB仕様Ethernetなし質量(kg)1.0以下文字種別太文字、斜体(ベクタフォント指定時のみ)消費電力(W)15以下適合規格UL508認定、 UL1604認定、 EMC指令適合、 NK、 LR規格認定定格電圧(V)DC24枠の色文字色モノクロ16階調インターフェース拡張用インタフェースユニット用表示色16階調(BMP-JPEG画像データ/16階調)画面表示寸法(mm)117.2×88.4使用周囲温度(℃)0~50寿命バッテリ寿命/5年(25℃)、 バッテリ低下(LEDの橙色点灯から)/5日以内視野角左右45、上20、下40°周囲湿度(%RH)35~85(0~40℃)、35~60(40~50℃)、結露がないこと(使用時)許容電圧範囲(V)DC20.4~27.6(DC24V±15%)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと銘板の表示文字CX-Designer上で指定できる任意のフォント/種類/サイズを表示可能言語表示42言語/スケーラブルゴシック、Rough、Standard、Fine共通接地D種接地(第3種接地)耐振動(Hz)(動作時)10~57 振幅0.075mm、57~150 9.8m/s2 X、Y、Z各方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする