omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
プログラマブルターミナル NSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39089723
品番
NSH5-SQR10B-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210,000
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐ノイズ
コモンモード/1000Vp-p(電源端子とパネル間)
ノーマルモード/300Vp-p
パルス幅/100ns〜1μs 立ち上がり1nsのパルス
種別
NSH5-V2本体(ハンディタイプ)
タッチパネル方式
-
画面サイズ
5.7インチTFT
表示ドット数
320×240ドット
機能
-
容量
-
仕様
Ethernetなし
質量(kg)
1以下
文字
-
文字種別
-
保護構造
IP65相当
消費電力(W)
10以下
適合規格
UL508認定、 EMC指令適合、 EN60204-1準拠
定格電圧(V)
DC24
枠の色
黒(非常停止スイッチ/赤)
文字色
-
インターフェース
-
表示色
-
画面表示寸法(mm)
-
使用周囲温度(℃)
0〜40
寿命
バッテリ寿命/5年(25℃)、バッテリ低下(LEDの橙色点灯から)/5日以内
視野角
-
周囲湿度(%RH)
35〜85(0〜40℃)、結露がないこと(使用時)
許容電圧範囲(V)
DC20.4〜27.6(DC24V±15%)
設定値
-
雰囲気
腐食性ガスのないこと
銘板の表示文字
-
文字間隔
-
言語表示
-
バックライト方式
-
接地
D種接地(第3種接地)
耐振動(Hz)
(動作時)10〜57 振幅0.075mm、 57〜150 9.8m/s
2
X、Y、Z各方向