RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39090021 品番NT-AL001
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。
電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。
ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2
RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5
伝送速度
RS-232C:最大115.2kビット/s、
RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)
コネクタ形状RS-232C/9ピン D-SUBコネクタ(メス) 仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台 質量(g)200以下 定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) 突入電流(A)0.8以下 定格電流(mA)150以下 端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0 伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする