I/Oターミナル P7TF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ピン数(ピン)16 注文コード39090703 品番P7TF-OS16 24V DC
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は定格電圧・ピン数・適合機種など14種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ピン数(ピン)16 通電電流(A)定格5 適合【オプション】形G7T-1122S DC12・DC24・DC100/110 ・AC100/110・AC200/220、形G7T-1112S DC12 ・DC24、形G7T-1012S DC12・DC24、形G3TA-IDZR02S-US DC5-24、形G3TA-IDZR02SM-US、形G3TA-IAZR02S-US AC100-240、形G3TA-OA202SZ-US DC12・DC24、形G3TA-OA202SL-US DC12・DC24、形G3TA-ODX02S-US DC12・DC24、形G3TA-OD201S-US DC12・DC24 質量(g)約400 耐電圧(端子台部)AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(500Vメガ) コモン仕様出力用NPN対応(+)コモン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする