画像準備中

モータ動力ケーブル

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合3000r/minモータ 50W〜750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W〜400W用ブレーキなしモータ用 注文コード39092225 品番R88A-CAGA010S
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は種別・適合・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る
適合
3000r/minモータ 50W〜750W用、3000r/minフラットタイプモータ100W〜400W用
ブレーキなしモータ用
ケーブル長(m)10
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39092541
2017-12-01
用途:
ACサーボモーターとドライバーを接続させる(ケーブル)
良友接骨院 様

この商品はACサーボモーターを使用するに当たって必需品ですから何かを言える立場でありませんがあえて言わせて頂きますが、1m位の長さのものもあればいいと思います。もちろんメーカーに対する事です。モノタロウ様にはいつも迅速丁寧なご対応感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする