※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39095176 品番JC-1147-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,100
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
種別No.7 新規成トレサ付 300〜360℃ 全長(mm)300 コードJC-1147-2 目盛(℃)0.1 アズワン品番61-0015-82 目盛範囲(℃)300〜360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39095176 JC-1147-2 73536996 JC-1147-2 標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業 標準二重管温度計 新規トレサ付 JCシリーズ 日本計量器工業 1本 84,980 税込93,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする