日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
冷蔵庫用温度計 JCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39095797
品番
JC-4201
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
簡易的な冷蔵庫用温度計です
種別
ニュー冷アイ
全長(mm)
135
コード
JC-4201
アズワン品番
61-0017-09
温度測定範囲(℃)
-30〜50
目盛(℃)
1
目盛範囲(℃)
-30〜50