omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の 端子台その他関連用品
産業用スイッチングハブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39101036
品番
W4S1-03B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐振動(Hz)
JIS C60068-2-6準拠
5〜8.4 振幅3.5mm、8.4〜150 加速度9.8m/s2
構造
盤内内蔵型
電源電圧(V)
DC24±5%
ポート数
3
機能
AutoMDI/MDI-X、Buffer:80KB、MACアドレス:2000個、EtherNet/IP専用QoS
消費電流(mA)
80
消費電力(W)
1.92以下
適合規格
CE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×90×78
保存温度(℃)
-20〜+75(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲温度(℃)
0〜+55(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度
10〜90% 相対湿度(結露のないこと)
突入電流(A)
Ip=1.42
耐衝撃(m/s
2
)
147(JIS C60068-2-27準拠)
雰囲気
腐食性ガスのないこと
EMI規格
EN61000-6-4:2007 / EN61000-6-2:2005
接地
D種接地(第3種接地)
耐電圧(V/min)
AC250 1mA 以下(LANコネクタ、異常通知コネクタ、FGと電源一括間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39101036
W4S1-03B
50595425
W4S1-05D
産業用スイッチングハブ
omron(オムロン)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です