MDUF40TF-25DZ-M9BVSDPC MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUF40TF) SMC 39106235

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUF40TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
内容量1個注文コード39106235品番MDUF40TF-25DZ-M9BVSDPC
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする