サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ユニット型式形CJ1M-CPU21/22/23 注文コード39108815 品番XW2B-40J6-9A
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合ユニット型式など8種類から選べます 他の種類を見る
適合ユニット型式形CJ1M-CPU21/22/23 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)1(温度上昇+30℃ MAX) 軸数2軸 仕様- 材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色 保護構造IP00 IEC規格 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0〜+55 保護クラス(電気的)クラス0 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする