omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39108921
品番
XW2D-20G6
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能
定格電圧(V)
AC125V、DC24
定格電流(A)
1
極数
20
コネクタ
(実装コネクタ)MILタイプ形XG4A
寸法A(mm)
79
寸法B(mm)
57
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+55
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)