omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
50
注文コード
39108991
品番
XW2D-50X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
極数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能
定格電圧(V)
AC125V、DC24
定格電流(A)
1
極数
50
コネクタ
(実装コネクタ)MRソケット
寸法A(mm)
184
寸法B(mm)
144
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+55
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39108991
XW2D-50X6
39108982
XW2D-50G6
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
omron(オムロン)
1個
¥
6,798
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)