XW2Z-050A コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン) 39109052

XW2Z-050A コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン) 39109052
XW2Z-050A コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン) 39109052

コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)0.5タイプ-注文コード39109052品番XW2Z-050A
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線

定格電圧(V)AC125 DC24ケーブル長(m)0.5適合機種富士通コンポーネント(株)製 24極 - MILコネクタ 20極タイプ-定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+80接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500.( リーク電流1mA以下)
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする