omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
A:1、B:0.75
タイプ
ノーマル配線
注文コード
39109122
品番
XW2Z-100H-2
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・タイプ・内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
定格電圧(V)
AC125 DC24
ケーブル長(m)
A:1、B:0.75
適合機種
富士通コンポーネント(株)製56極 - MILコネクタ20極、MILコネクタ40極
タイプ
ノーマル配線
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+80
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル
UL2464インターフェースケーブル
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC500.( リーク電流1mA以下)
注意
※プログラマブルコントローラI/Oユニット1台に対し最大2本使用。
※形XW2Z-□□□H-□と形XW2Z-□□□H-□Gでは、形XW2B/Dに接続される形CS1の信号名が異なります。