定格電圧(V)AC125 DC24
ケーブル長(m)A:1、B:0.75、C:1
適合機種富士通コンポーネント(株)製56極 - MILコネクタ 20極、MILコネクタ 20極、MILコネクタ20極
タイプ-
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0〜+80
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブルUL2464インターフェースケーブル
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500.( リーク電流1mA以下)