omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
適合
【ドライバ】OMNUC G5/G/Wシリーズ 形R88D-GT/WTOMNUC G5/G/Wシリーズ、スマートステップ2、SMARTSTEP Juior/Aシリーズ 形R88D-GT/WT、形R7D-BP/ZP/AP
注文コード
39109244
品番
XW2Z-100J-A28
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・適合・内容量
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【ドライバ】
OMNUC G5/G/Wシリーズ 形R88D-GT/WT
OMNUC G5/G/Wシリーズ、スマートステップ2、SMARTSTEP Juior/Aシリーズ 形R88D-GT/WT、形R7D-BP/ZP/AP
適合ユニット型式
FQM1フレキシブルモーションコントローラ 形FQM1-MMA22用 汎用入出力(26ピンコネクタ)
FQM1フレキシブルモーションコントローラ 形FQM1-MMP22用 汎用入出力(26ピンコネクタ)
定格電圧(V)
DC24
ケーブル長(m)
1
軸数
2軸
保護構造
IP00 IEC規格
定格電流(A)
1(温度上昇+30℃ MAX)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+55
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル
UL2464インターフェースケーブル
保護クラス
(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)