曜日別特売

サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ケーブル長(m)1適合【ドライバ】OMNUC Wシリーズ 形R88D-WT(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B)OMNUC Uシリーズ 形R88D-UT(1kW以上)適合ユニット型式NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)カスタマイザブルカウンタユニット用(形CS1W-HCP22-V1)DeviceNet対応一軸ポジショナ用(形3F88M-DRT141)NCユニット用(形C200H-NC)注文コード39109402品番XW2Z-100J-B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
適合
【ドライバ】
OMNUC Wシリーズ 形R88D-WT(サーボ中継ユニット形XW2B-20J6-3B)
OMNUC Uシリーズ 形R88D-UT(1kW以上)
適合ユニット型式
NCユニット用(CS1W/CJ1W/C200HW-NC□□3)CQM1H用(形CQM1H-PLB21)
形CJ1M-CPU用(形CJ1M-CPU21/22/23)
カスタマイザブルカウンタユニット用(形CS1W-HCP22-V1)
DeviceNet対応一軸ポジショナ用(形3F88M-DRT141)
NCユニット用(形C200H-NC)
定格電圧(V)DC24定格電流(A)1(温度上昇+30℃ MAX)ケーブル長(m)1保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする