omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2
接続
【SYSMAC側】CJ CPUユニット、CS1 CPUユニット、シリアルコミュニケーションユニット【上位側】パソコン:DOS/V
注文コード
39109786
品番
XW2Z-200S-CV
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・接続
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
接続
【SYSMAC側】CJ CPUユニット、CS1 CPUユニット、シリアルコミュニケーションユニット
【上位側】パソコン:DOS/V
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
2
使用周囲温度(℃)
0〜+80
保護構造
IP00
耐電圧
(コネクタ部)AC500V 1min(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル
UL2464インターフェースケーブル
保護クラス
(電気的)クラス0