上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)2 接続【SYSMAC側】CQM1-CPU21、CQM1-CPU41、CQM1-CPU42、CQM1-CPU43、CQM1-CPU44(RS-232Cを有するユニット)C200HS-CPU31/33/21/23、V500/1000/2000-CPU01、CVM1-CPU01/11、CV500-LK201(通信ポート2)C200HE-CPU42、200HG-CPU43/63、C200HX-CPU44/64、C200HW-COM02、C200HW-COM04、C200HW-COM05、 注文コード39109804 品番XW2Z-200T
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はケーブル長・接続など9種類から選べます 他の種類を見る

プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル

接続
【SYSMAC側】CQM1-CPU21、CQM1-CPU41、CQM1-CPU42、CQM1-CPU43、CQM1-CPU44
(RS-232Cを有するユニット)
C200HS-CPU31/33/21/23、V500/1000/2000-CPU01、CVM1-CPU01/11、CV500-LK201
(通信ポート2)
C200HE-CPU42、200HG-CPU43/63、C200HX-CPU44/64、C200HW-COM02、C200HW-COM04、C200HW-COM05、
定格電圧(V)AC125 定格電流(A)1 ケーブル長(m)2 使用周囲温度(℃)0〜+80 保護構造IP00 耐電圧(コネクタ部)AC500V 1min(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする