定格電圧(V)AC125定格電流(A)1ケーブル長(m)2使用周囲温度(℃)25~+80保護構造IP00接続【SYSMAC側】コーディネータモジュールのペリフェラルポート、【上位側】プログラマブルターミナル(PT):NT20S、NT600S/NT620S/NT620C、NT30/NT30C絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V)(コネクタ部)AC500 1min(リーク電流1mA以下)