2213600-1 ワンプッシュ式電線中継コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 39155516

ワンプッシュ式電線中継コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(39個)
適合電線0.3~3.9sq
内容量1箱(39個)注文コード39155516品番2213600-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【超簡易結線】
専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。
電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。
片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。
透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。
広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。
浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア)
高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)

適合電線0.3~3.9sq仕様水深:1m/5時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする