SMC
MG Series(MGGLB80)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
G5BA
リード線(m)
3
注文コード
39175474
品番
MGGLB80-100-G5BALS
参考基準価格(税別)
¥196,460
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G5BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード