MGGLB80-200-B54LS MG Series(MGGLB80) SMC 39175517

 

MGGLB80-200-B54LS MG Series(MGGLB80) SMC 39175517
MGGLB80-200-B54LS MG Series(MGGLB80) SMC 39175517

MG Series(MGGLB80)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
3
注文コード
39175517
品番
MGGLB80-200-B54LS
参考基準価格(税別)¥201,190販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする