※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGLB80)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
5
注文コード
39175632
品番
MGGLB80-250-B54Z
参考基準価格(税別)
¥209,770
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200