曜日別特売
MGGLB80-100-HN-K59 MG Series(MGGLB80) SMC 39175648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB80-100-HN-K59 MG Series(MGGLB80) SMC 39175648
MGGLB80-100-HN-K59 MG Series(MGGLB80) SMC 39175648

MG Series(MGGLB80)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
K59
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
39175648
品番
MGGLB80-100-HN-K59
参考基準価格(税別)¥210,760販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
K59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする