※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGLB80)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
K59W
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
39175684
品番
MGGLB80-200-HN-K59WS
参考基準価格(税別)
¥212,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
K59W
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード