曜日別特売
MGGLB80-400-B54L MG Series(MGGLB80) SMC 39175772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB80-400-B54L MG Series(MGGLB80) SMC 39175772
MGGLB80-400-B54L MG Series(MGGLB80) SMC 39175772

MG Series(MGGLB80)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
B54
リード線(m)
3
注文コード
39175772
品番
MGGLB80-400-B54L
参考基準価格(税別)¥219,230販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする