曜日別特売
MGGLB80-300-HN-K59WL MG Series(MGGLB80) SMC 39175885

 

MGGLB80-300-HN-K59WL MG Series(MGGLB80) SMC 39175885
MGGLB80-300-HN-K59WL MG Series(MGGLB80) SMC 39175885

MG Series(MGGLB80)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
オートスイッチ種類
K59W
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39175885
品番
MGGLB80-300-HN-K59WL
参考基準価格(税別)¥225,720販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
K59W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする