※画像は極数3Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39184853
品番
ML-250-S1AXF-6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
取付方式
ハンダ/タブ兼用
結線方式
ネジ
極数
6P
寸法A(mm)
63.33
寸法B(mm)
53.34
端子ねじ
M3×7.2
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
仕様
本体に端子番号の表示があります。
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000