曜日別特売
ML-18-3P ラグ端子台 サトーパーツ 39185483

ML-18-3P ラグ端子台 サトーパーツ 39185483
ML-18-3P ラグ端子台 サトーパーツ 39185483

ラグ端子台

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数3P注文コード39185483品番ML-18-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
取付方式直付け結線方式その他極数3P寸法A(mm)40端子間ピッチ(mm)9寸法B(mm)31.5定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ラグ端子色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39185474
2024-04-23
用途: 真空管アンプの自作に使用
その他業種

過去にも使用しており、部品を固定するのに大変勝手が良かったので今回も購入した。

対象商品 : 39185492
2022-05-10
用途: オーディオアンプ用
Nishibori Corporation

定番商品なので、特に問題なし。使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 39185553
2021-05-28
用途: 音響機器の部品固定に使用。
田口音響研究所株式会社製造業

電機部品の固定に使用していますが、半田のノリもよく重宝しています。
ネジ止めでは無く接着していますが、不具合もなくしっかりしています。

対象商品 : 39185526
2019-10-04
用途: アンプの製作に使用。
製造業

色々、探したが15Pの物が見当たらなかったので見つかって良かったと、思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 39185501
2018-05-20
用途: スピーカーシステムのネットワーク用として使用
建設業・工事業

ビンテージスピーカーシステムのネットワークをリニューアルするために使用しました。ラグ端子台としてベースがしっかりしていて強固に固定できることと、導体の電流容量が大きくコンデンサーやコイルのリードを巻き付けて半田付けしても良い感じで仕上げることが出来ました。

対象商品 : 75776617
2018-02-26
用途: 電子機器の新規製作
石原国際特許事務所

端子数の種類が多く便利。従来の立ラグに比べて配線の見栄えも良くなる。

対象商品 : 39185553
2017-09-01
用途: 電子機器の新規製作
石原国際特許事務所

端子数の選択の幅が多く便利。全機種、ラグ端子の向きを選択できるようになれば申し分ない。

対象商品 : 39185553
2014-03-10
用途: 真空管アンプのリード線式トランスの端子板

サイズもぴったりで、半田付けもしやすく使いやすい。半田付けの端子がもう少し丈夫で大きい方がより使いやすい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする