※画像は極数5Pです

ML-3182-15P ラグ端子台 サトーパーツ 39185526 ML-3182-15P ラグ端子台 サトーパーツ 39185526

ラグ端子台

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数15P 寸法A(mm)- 注文コード39185526 品番ML-3182-15P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 結線方式その他 極数15P 寸法A(mm)- 端子間ピッチ(mm)9 寸法B(mm)- 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具ラグ端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39185526 ML-3182-15P 39185535 ML-3182-3P ラグ端子台 サトーパーツ ラグ端子台 サトーパーツ 1個 139 税込153 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39185526 ML-3182-15P 39185553 ML-3182-5P ラグ端子台 サトーパーツ ラグ端子台 サトーパーツ 1個 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39185526 ML-3182-15P 39185517 ML-3182-10P ラグ端子台 サトーパーツ ラグ端子台 サトーパーツ 1個 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39185474
2024-04-23
用途:
真空管アンプの自作に使用
その他業種

過去にも使用しており、部品を固定するのに大変勝手が良かったので今回も購入した。

対象商品:
39185492
2022-05-10
用途:
オーディオアンプ用
Nishibori Corporation 様

定番商品なので、特に問題なし。使い勝手が良いと思います。

対象商品:
39185553
2021-05-28
用途:
音響機器の部品固定に使用。
田口音響研究所株式会社 様 (製造業)

電機部品の固定に使用していますが、半田のノリもよく重宝しています。
ネジ止めでは無く接着していますが、不具合もなくしっかりしています。

対象商品:
39185526
2019-10-04
用途:
アンプの製作に使用。
製造業

色々、探したが15Pの物が見当たらなかったので見つかって良かったと、思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
39185501
2018-05-20
用途:
スピーカーシステムのネットワーク用として使用
建設業・工事業

ビンテージスピーカーシステムのネットワークをリニューアルするために使用しました。ラグ端子台としてベースがしっかりしていて強固に固定できることと、導体の電流容量が大きくコンデンサーやコイルのリードを巻き付けて半田付けしても良い感じで仕上げることが出来ました。

対象商品:
75776617
2018-02-26
用途:
電子機器の新規製作
石原国際特許事務所 様

端子数の種類が多く便利。従来の立ラグに比べて配線の見栄えも良くなる。

対象商品:
39185553
2017-09-01
用途:
電子機器の新規製作
石原国際特許事務所 様

端子数の選択の幅が多く便利。全機種、ラグ端子の向きを選択できるようになれば申し分ない。

対象商品:
39185553
2014-03-10
用途:
真空管アンプのリード線式トランスの端子板

サイズもぴったりで、半田付けもしやすく使いやすい。半田付けの端子がもう少し丈夫で大きい方がより使いやすい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする