※画像は極数3Pです

ML-900-2P 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ 39186375 ML-900-2P 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ 39186375

端子台 中継用2列型 ML-900

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数2P 注文コード39186375 品番ML-900-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など4種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 寸法A(mm)51.5 結線方式ネジ 極数2P 寸法B(mm)40.5 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)15 定格電流(UL)(A)60 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格 定格電圧(V)600 寸法C(mm)32.5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75756895
2020-08-17
用途:
ミニ太陽光発電
建設業・工事業

ソーラーパネル、チャージコントローラ、バッテリーなどの接続に購入しました。配線経路が一目で接続も簡単にできました。接続先の表示はテプラーで貼り付けメンテをしやすいようにしました。

対象商品:
39186384
2016-01-15
用途:
交換

良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする