サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 中継用2列型 ML-900
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39186384
品番
ML-900-3P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
66.5
結線方式
ネジ
極数
3P
寸法B(mm)
55.5
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
15
定格電流(UL)(A)
60
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格
定格電圧(V)
600
寸法C(mm)
47.5
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC3000