※画像は極数5Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 中継用2列型 ML-11-30F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39186393
品番
ML-11-30F-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
10P
寸法A(mm)
171.5
寸法B(mm)
160.5
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
15
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
材質(カバー)
P.V.C.(UL94V-0)
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000