※画像は極数5Pです

ML-11-30F-4P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 39186436 ML-11-30F-4P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 39186436

端子台 中継用2列型 ML-11-30F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4P 寸法A(mm)81.5 注文コード39186436 品番ML-11-30F-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・RoHS指令・寸法Aなど19種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数4P 寸法A(mm)81.5 寸法B(mm)70.5 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)15 トラスコ品番470-7206 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする