※画像は極数5Pです

ML-11-50F-8P 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ 39186524 ML-11-50F-8P 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ 39186524

端子台 中継用2列型 ML-11-50F

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39186524 品番 ML-11-50F-8P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
取付方式直付け 寸法A(mm)156 結線方式ネジ 極数8P 寸法B(mm)141 端子ねじM6×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電圧(V)500 定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0) 色(本体)B(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39186481
2018-06-20
用途:
盤に電源接続する時にこの端子台を使用します。
有限会社イマイシステム 様

とにかくサトーパーツの端子台が平均納期が10日くらいかかり、御社は早いので大変助かりました。

対象商品:
39186497
2017-07-25
用途:
ソーラーパネルとパワーコントローラの接続
教育・研究機関

重厚な感じで思ったよりしっかりとした物でした。安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする