※画像は極数5Pです

ML-1765-10P 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ 39186542 ML-1765-10P 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ 39186542

端子台 中継用2列型 ML-1765

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39186542 品番 ML-1765-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
取付方式直付け 寸法A(mm)128 結線方式ネジ 極数10P 寸法B(mm)119 端子ねじM3.5×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39186637
2017-11-14
用途:
模型の電源と負荷の接続部
不動産業

はじめからハンダ接続の予定だったので不便は無かったのですが、仮にネジ締め接続だったら少しやりにくかったかも知れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする