※画像は極数5Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 中継用2列型 ML-1765
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39186585
品番
ML-1765-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
40.5
結線方式
ネジ
極数
2P
寸法B(mm)
33
端子ねじ
M3.5×6
端子間ピッチ(mm)
11
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000