プーリーキット

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39188782 品番MOPUY-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー純正部品と同形状のプーリーセットです。ローコスト・ハイクオリティな仕上がりで加修用として、中古車の仕上げ用としてお使いいただけるコストパフォーマンスに優れた商品です。

メーカーヤマハ 適合車種JOG(3KJ1〜9/A〜H)・JOGスポーツ50(3RY1/2)・スーパーJOGZR(3YK7〜9/A)・JOG/C(5BM)・JOG/ポシェ(5GD4/5)・リモコンJOG(5SU5〜8)・JOGBJ(5XN)・JOGアプリオ(4JP1〜8)・JOGアプリオType2(4LV)・Vino(5AU1〜8/M/N) パーツNo.プーリーフェイス:2EX-17620-00、プレート:3AA-17623-00、プーリーボス:90387-132W6、ウェイトローラー:4JP-17632-00、スライドピース:INT-17653-00 セット内容プーリーフェイス、ランプレート、プーリーボス、ウェイトローラー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではありません。
※複数のタイプの車種の適合を担っていますので、プーリーボスが取り付かない車種がございます。その場合は、純正品をご流用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39188791
2022-03-09
用途:
アドレスV100のメンテナンス
建設業・工事業

アドレスV100のメンテナンスに使用しました。
新しい部品は気分がイイ

対象商品:
39188773
2020-11-21
用途:
純正代替品、交換
サービス業

箱の顔にはCLUTCH ASSYとあるが、PULLEY SETの品名シールが貼られており、側面には手書きで品番が書かれている。平仮名表記の「た」は何らかの拘りがあるのだろう。内容物を確認すると、なぜか、付属のウェイトローラーは6個ではなく、5個だった。白色であるのは見本通りだった(笑) 

付属のスライドピースは、同じく付属のランププレートにきっちり差し込まれ、取り外すにはぐっと力が要る差し込み具合。修正できるので問題ない。

付属のランププレートのローラーエンド側、スライドピース差込口、スプライン口は、素手で触れても引っ掛かりは少なく、バリにも気を配られている感触。プーリーボスとワッシャは純正を使用し、ローラーは他社製社外品で組み立て、実際に、走行したところ、悪くない感触であった。

プーリー、ランププレートの精度向上、材質含めた品質向上、維持に努めてもらいたい。いっそのこと、ローラーとプーリーボスは省略して、170℃の温度に耐えられるスライドピースを予備として2sets分を付属、或いは、単独でスライドピースを提供いただけると大変にありがたい。

子供たちがプーリー加工で遊ぶにはお手頃な価格でもあり、貴重な存在と言える。再購入候補の製品。

5人が参考にしています
対象商品:
39188755
2020-03-26
用途:
駆動系のメンテナンスに!
株式会社WINGオオタニ 様

バイク屋として補修部品で使っています。昔からヤマシダは良い商品です。

7人が参考にしています
対象商品:
39188791
2018-08-25
用途:
V100 CE13A
モーリスW1 様

V100 CE13A 付属のウエットローラーは10gでしたが、非常にレスポンス抜群の加速になり最高速は変わりませんが乗っていてストレスを感じなくなり気分爽快です。お手頃なお値段で満足です。他を試した結果 YAMASIDAプーリーキット 私個人としては100点 V100乗るのが楽しくなりますよ(^^)/

3人が参考にしています
対象商品:
39188791
2018-08-18
用途:
ホンマに使えます
電気・ガス・熱供給・水道業

アドレスV100に使用したが、問題なく使える。ただ、ウエイトローラーは、重量が分からないから、別で用意しました。
それでもかなり安いかな!

3人が参考にしています
対象商品:
39188791
2019-07-07
用途:
CF11Aに装着

アドレス110(CF11A)で使用。ボスとランプレートは使えないので純正品を使う。
その他は、問題なし。グリス封入式になって変速もマシになる。
最高速にも影響はない。

2人が参考にしています
対象商品:
39188791
2019-05-26
用途:
v-100駆動系から、金属音、とりあえず、順番に原因を探して居ます。
その他業種

プリーを変えて、出足が少し遅く成った。金属音は未だに成って今ます。

1人が参考にしています
対象商品:
39188791
2019-12-21
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

これと言って不具合もなく必要にして十分な品物だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする