※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 空圧補器
岩田製作所の 空圧補器関連商品
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194416
品番
ARE2-01S
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)
64
寸法L(mm)
40
寸法N(mm)
74
寸法P(mm)
35
寸法P1(mm)
90
寸法P2(mm)
30
寸法W(mm)
102
タイプ
2連用
RoHS指令(10物質対応)
対応