※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 空圧補器
岩田製作所の 空圧補器関連商品
小型レギュレータブラケット ストレートタイプ(SMC ARM10F用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194434
品番
ARS1-01S
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)
105
寸法H1(mm)
95
寸法P(mm)
-
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
95
寸法W(mm)
52
寸法W1(mm)
32
タイプ
単体用
RoHS指令(10物質対応)
対応