曜日別特売
MGGMB32-250-M9BASBPC3-X772 MG Series(MGGMB32-250) SMC 39196237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32-250-M9BASBPC3-X772 MG Series(MGGMB32-250) SMC 39196237
MGGMB32-250-M9BASBPC3-X772 MG Series(MGGMB32-250) SMC 39196237

MG Series(MGGMB32-250)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39196237
品番
MGGMB32-250-M9BASBPC3-X772
参考基準価格(税別)¥83,160販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする